Motion
UCCJO314-43

AMI BEARINGS INC
UCCJO314-43

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767623
N° MFRUCCJO314-43
Prix1,031.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCCJO314-43

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2-11/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intensif, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767623
N° MFRUCCJO314-43

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,031.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    7.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.071 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service intensif
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    23400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 lbf
  • Roulement de rechange
    UC314-43
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCCJO300
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250319503

Aperçu

Description du fabricant
UCCJO314-43 2-11/16 4-BOLT FLG