Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre7/8 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale2680 lbf
- Capacité de charge statique radiale1420 lbf
- Roulement de rechangeMUC205-14
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCECH200NP
- CUP_NON0808250213801