Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Taille du filetagePF3/4
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable 440C
- Matériau du boîtierFonte - Protection en téflon
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale2450 lbf
- Capacité de charge statique radiale1190 lbf
- Roulement de rechangeMUC204-12
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieMUCECH200TC
- CUP_NON0808250209514