Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage39.70 mm
- Largeur de la base41 mm
- Longueur du boulon du centre au centre114 mm à 133 mm
- Taille du boulonM12
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Hauteur totale81 mm
- Longueur totale165 mm
- Largeur totale42.7 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Capacité de charge statique radiale1150 kgf
- Roulement de rechangeUC206MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCLP200NPMZ2
- CUP_NON0808250326853