Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.2500 po
- Largeur de la base4.000 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.2500 à 12.7500 po
- Taille du boulon7/8
- Diamètre à l’alésage2-15/16 po
- Hauteur totale8.2950 po
- Longueur totale15.1250 po
- Largeur totale4.0156 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale25600 lbf
- Capacité de charge statique radiale17300 lbf
- Roulement de rechangeUC315-47
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPEU300
- CUP_NON0808250287673