Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage5.6875 po
- Largeur de la base5.000 po
- Longueur du boulon du centre au centre14.0000 à 15.0000 po
- Taille du boulon1
- Diamètre à l’alésage3-15/16 po
- Hauteur totale11.0625 po
- Longueur totale17.3281 po
- Largeur totale5.0938 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale39000 lbf
- Capacité de charge statique radiale31500 lbf
- Roulement de rechangeUC320-63
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPEU300
- CUP_NON0808250329106