Motion
UCPX07-23NP

AMI BEARINGS INC
UCPX07-23NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767741
N° MFRUCPX07-23NP
Prix285.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPX07-23NP

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, 1-7/16 po d’alésage, fonte - matériau de protection en nickel, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767741
N° MFRUCPX07-23NP
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
Prix285.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1250 po
  • Largeur de la base
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.0000 à 6.3750 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    4.2500 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Largeur totale
    2.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6590 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4020 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX07-23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPX00NP
  • CUP_NON
    0808250336500

Aperçu

Description du fabricant
UCPX07-23NP 1-7/16 BLOC D’OREILLER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon