Motion
UCFC211-31
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767753
N° MFRUCFC211-31
Prix249.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, usage moyen, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03767753
N° MFRUCFC211-31
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
Prix249.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    5.9063 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.189 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.2813 po
  • Diamètre du pilote
    4-59/64 po
  • Désactivation de l’unité
    1-53/64 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6610 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX10-31
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFC200SP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250322077

Aperçu

Description du fabricant
UCFC211-31 1-15/16 CHARIOT FLG PILOTE
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon