Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.0000 po
- Largeur de la base25.4 mm
- Longueur du boulon du centre au centre73 mm à 79 mm
- Taille du boulonM10
- Diamètre à l’alésage15 mm
- Longueur totale104.8 mm
- Largeur totale31 mm
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierAcier inoxydable 304
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Qualité du matériel304SS
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale1310 kgf
- Capacité de charge statique radiale680 kgf
- Roulement de rechangeUC202MZ2
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCPPWS200MZ2
- CUP_NON0808250288533