Motion
UCPPWS204MZ2

AMI BEARINGS INC
UCPPWS204MZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 20 mm, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767755
N° MFRUCPPWS204MZ2
Prix80.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPPWS204MZ2

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 20 mm, matériau en acier inoxydable 304 , usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03767755
N° MFRUCPPWS204MZ2
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
Prix80.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.0000 po
  • Largeur de la base
    25.4 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    73 mm à 79 mm
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Longueur totale
    104.8 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable 304
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Ne peut pas être lubrifié de nouveau
  • Qualité du matériel
    304SS
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC204MZ2
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPPWS200MZ2
  • CUP_NON
    0808250112760

Aperçu

Description du fabricant
UCPPWS204MZ2 20MM BLOC D’OREILLER