Motion
UCFB204C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFB204C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768026
N° MFRUCFB204C4HR5
Prix140.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB204C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768026
N° MFRUCFB204C4HR5
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
Prix140.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M8
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Diamètre du moyeu
    63.5 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    31 mm
  • Désactivation de l’unité
    34.1 mm
  • Espacement vertical des boulons
    22.2 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Roulement de rechange
    UC204C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250123827

Aperçu

Description du fabricant
UCFB204C4HR5 20MM FLG 3-BOLT