Motion
UCFB207C4HR5

AMI BEARINGS INC
UCFB207C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768029
N° MFRUCFB207C4HR5
Prix250.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFB207C4HR5

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 35 mm, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768029
N° MFRUCFB207C4HR5
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
Prix250.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M10
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre du moyeu
    95.3 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    42.9 mm
  • Désactivation de l’unité
    46.4 mm
  • Espacement vertical des boulons
    31.8 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2640 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1570 kgf
  • Roulement de rechange
    UC207C4HR5
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCFB200C4HR5
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250174874

Aperçu

Description du fabricant
UCFB207C4HR5 35MM FLG 3-BOLT