Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre3/4 po
- Diamètre du moyeu2.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-19/64 po
- Désactivation de l’unité1-13/32 po
- Espacement vertical des boulons7/8 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUE204-12
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFBL200B
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250144501