Spécifications
Dimensions
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Diamètre du moyeu2.7500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-25/64 po
- Désactivation de l’unité1-43/64 po
- Espacement vertical des boulons1-1/8 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Matériau du boîtierThermoplastique PBT
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageSupport 3-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1780 lbf
- Roulement de rechangeUE205-14
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFBL200B
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250169740