Motion
UEFB210-31NP

AMI BEARINGS INC
UEFB210-31NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768046
N° MFRUEFB210-31NP
Prix390.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFB210-31NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-15/16 po de diamètre, montage sur support 3-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768046
N° MFRUEFB210-31NP
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
Prix390.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    0.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Diamètre du moyeu
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/64 po
  • Désactivation de l’unité
    2.182 po
  • Espacement vertical des boulons
    1-5/8 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UE210-31
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFB200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250290963

Aperçu

Description du fabricant
UEFB210-31NP 1-15/16 3-BOLT FLG