Motion
CUCF206-17CE

AMI BEARINGS INC
CUCF206-17CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768082
N° MFRCUCF206-17CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCF206-17CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768082
N° MFRCUCF206-17CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2656 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-17
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    CUCF200CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250141883

Aperçu

Description du fabricant
CUCF206-17CE 1-1/16 4-BOLT FLG