Motion
CUCFL209-26CE

AMI BEARINGS INC
CUCFL209-26CE

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-5/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768104
N° MFRCUCFL209-26CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCFL209-26CE

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1-5/8 po alésage, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768104
N° MFRCUCFL209-26CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    5.8281 po
  • Bore Diameter  
    1-5/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Overall Length Diameter  
    7.4063 po

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-26
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    CUCFL200CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250177776

Aperçu

Description du fabricant
CUCFL209-26CE 1-5/8 2-BOLT FLG

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté