Motion
MBFPL4CEB
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03768156
N° MFRMBFPL4CEB
Prix301.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 20 mm, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau de boîtier en thermoplastique PBT, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI03768156
N° MFRMBFPL4CEB
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
Prix301.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    63.50 mm
  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    24.7 mm

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier inoxydable AISI 440C
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 Couvercle fermé et joint arrière
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 Couvercle fermé et joint arrière
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Type de boîtier
    Bride étroite à quatre boulons avec couvercle et joint arrière
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1110 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    540 kgf
  • Roulement de rechange
    MB4
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    MBFPL200CEB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250203758

Aperçu

Description du fabricant
MBFPL4CEB 20MM FLG 4-BOLT
  • SÉRIE SHUR-SEAL - MUCPPL/UCPPL/MUCTBL/UCTBL/MBNFL/BNFL/MBFBL/BFBL/MBFPL/BFPL
  • Logement en acier inoxydable ou en acier inoxydable résistant à la corrosion AISI 52100 avec coussinet en acier PBT et toute combinaison de couvercles fermés, de couvercles ouverts et de joints d’étanchéité arrière
  • Applications typiques : Boisson Fruits de mer Transformation de la volaille Transformation de la viande fraîche Transformation des cornichons Transformation des agrumes
  • Disponibilité de la taille de l’alésage : 1/2” à 1-1/2” et 20mm à 50mm