Motion
RFDBN/HC950DAO3B1.1/16

HYDAC CORP
RFDBN/HC950DAO3B1.1/16

Filtre double de ligne de retour hydraulique 02066278 - Série RFD, taille 950 , 3 microns, débit maximal 251 gal/min, Betamicron® (réduction faible), 360 psi max, bonde mécanique visuelle - (réinitialisation automatique), pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03768233
N° MFRRFDBN/HC950DAO3B1.1/16
Prix13,073.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
RFDBN/HC950DAO3B1.1/16

Filtre double de ligne de retour hydraulique 02066278 - Série RFD, taille 950 , 3 microns, débit maximal 251 gal/min, Betamicron® (réduction faible), 360 psi max, bonde mécanique visuelle - (réinitialisation automatique), pression de fissuration de dérivation 43 psi, matériau d’élément en fibre de verre
N° D’ARTICLE MI03768233
N° MFRRFDBN/HC950DAO3B1.1/16
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
Prix13,073.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    460 mm
  • Longueur totale
    477.5 mm
  • Port 1 taille/type
    SAE 4 DN 102 Code 61 Bride
  • Port 2 Taille/Type
    SAE DN 89 Code 61 Bride
  • Taille
    950
  • Poids
    231.50 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Pour les conduites de retour dans les systèmes d’exploitation continue; montage de réservoir ou en ligne en raison d’une pièce moulée en une seule pièce.
  • Matériau de la cuvette
    Fonte ductile
  • Style de bol
    Boîtier avec couvercle
  • Pression d’éclatement
    1440 psi
  • Changement de vanne
    Robinet à bille
  • Cote d’affaissement
    290 psid
  • Matériau de l’élément
    Fibre de verre
  • Pression de fatigue
    360 psi à 700,000 cycles
  • Matériau du filtre
    Fonte ductile
  • Valeur nominale du filtre
    3 microns
  • Type de filtre
    Ligne de retour basse pression - Duplex
  • Comp. liquide
    Huile de pétrole, fluides synthétiques
  • Matériau de la tête
    Fonte ductile
  • Type d’indicateur
    Fenêtre contextuelle – (réinitialisation automatique)
  • Matériau du couvercle
    Fonte ductile
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Débit maximum
    251 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    360 psi
  • Type de support
    Betamicron® (faible affaissement)
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Configuration de montage
    En cuve/en ligne
  • Type de trou de montage
    4 Trous de montage
  • Type de montage
    Dans le réservoir
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Série
    RFD
  • Pression de fissuration de dérivation de soupape
    43 psi

Aperçu

Description du fabricant
RFD ON 950VAO3B1.1
  • Les filtres RFD 110 - 330 sont fabriqués en aluminium.
  • L’alliage d’aluminium tolère l’eau – l’anodisation n’est pas requise pour les fluides à base d’eau (HWBF).
  • Les filtres RFD 660 - 1300 sont fabriqués en fonte ductile.
  • La conception du boîtier non soudé réduit les concentrations de stress et empêche les défaillances de fatigue.
  • Les options de port d'entrée/sortie comprennent NPT (entrée RFD 110-240 uniquement), bossage du joint torique à filetage droit SAE et bride à 4 boulons SAE pour faciliter l'installation sans adaptateurs coûteux.
  • Les joints toriques sont utilisés pour fournir une étanchéité positive et fiable. Le choix des joints toriques (caoutchouc nitrile, élastomère de fluorocarbone, caoutchouc éthylène-propylène) assure la compatibilité avec les huiles de pétrole, les fluides synthétiques, les glycols d’eau, les émulsions d’huile/d’eau et les fluides à base d’eau élevée.
  • Le couvercle boulonné nécessite un dégagement minimal pour le retrait.
  • Le panier de contamination réutilisable empêche la perte de contaminants retenus dans le réservoir pendant le remplacement de l’élément.
  • Tous les filtres doubles RFD sont dotés d’une vanne de sélection à bille pour fournir une filtration continue sans arrêt du système pour changer les éléments obstrués.
  • Les moulages en une seule pièce du boîtier offrent résistance et rigidité pour un montage en ligne ou dans le réservoir
  • Boulons de raccordement de bride inclus pour le raccordement d’entrée seulement. Les boulons peuvent être utilisés avec des moitiés de bride fendue, conformément à ISO6162-1 / SAE J518-1.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon