Motion
UCFL205-15FS

AMI BEARINGS INC
UCFL205-15FS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 15/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’étanchéité de l’élingue
N° D’ARTICLE MI03768354
N° MFRUCFL205-15FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCFL205-15FS

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 15/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, sans contact avec le joint d’étanchéité de l’élingue
N° D’ARTICLE MI03768354
N° MFRUCFL205-15FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.8906 po
  • Alésage Diamètre  
    15/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.1250 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    -20°F à 250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UC205-15FS
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    UCFL200FS
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250323883

Aperçu

Description du fabricant
UCFL205-15FS 15/16 2-BOLT FLG