Motion
UCLP210-31FS

AMI BEARINGS INC
UCLP210-31FS

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03768388
N° MFRUCLP210-31FS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCLP210-31FS

Unité de roulement à billes à palier de battement - Base 2-Bolt, Alésage 1-15/16 po, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03768388
N° MFRUCLP210-31FS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.1875 po
  • Largeur de la base
    2-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.0000 à 7.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2
  • Diamètre à l’alésage
    1-15/16 po
  • Hauteur totale
    4.4375 po
  • Longueur totale
    8.3750 po
  • Largeur totale
    2.4063 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7980 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5220 lbf
  • Roulement de rechange
    UC210-31FS
  • Type de joint
    Sans contact avec Slinger
  • Série
    UCLP200FS
  • CUP_NON
    0808250327157

Aperçu

Description du fabricant
UCLP210-31FS 1-15/16 BLOC D’OREILLER