Motion
HRS 4 S 60.3 PA UNC 02066562

HYDAC CORP
HRS 4 S 60.3 PA UNC 02066562

Collier de serrage pour tuyau robuste - montage sur plaque de soudure, 2.37 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI03768409
N° MFRHRS 4 S 60.3 PA UNC 02066562
Prix44.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
HRS 4 S 60.3 PA UNC 02066562

Collier de serrage pour tuyau robuste - montage sur plaque de soudure, 2.37 po de diamètre, moitiés en polyamide, tuyau 2 po
N° D’ARTICLE MI03768409
N° MFRHRS 4 S 60.3 PA UNC 02066562
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
Prix44.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du boulon
    7/16 – 14 x 4 po / 254 x 254 mm
  • Taille de l’alésage de la pince
    2.37 po
  • Taille de la pince
    4
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 2 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Contenu de l’assemblage de la pince
    2 moitiés de pince, plaque de soudure, plaque de recouvrement et 2 boulons à tête hexagonale
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier
  • Matériau de la pince
    Polyamide
  • Style de pince
    Collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage - usage intensif
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02066562
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure
  • Type de fil
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
HRS 4 S 60.3 PA UNC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté