Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/4 po
- Anneau intérieur Largeur3.0710 po
- Anneau extérieur Largeur1.5750 po
- Extérieur Diamètre5.9055 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale23400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15200 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC300
- CUP_NON0808250262304