Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur3.7800 po
- Anneau extérieur Largeur1.8110 po
- Extérieur Diamètre7.0866 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale29700 lbf
- Capacité de charge statique radiale21700 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUC300
- CUP_NON0808250273751