Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2-3/16 po
- Diamètre extérieur5.6250 po
- Global Largeur5.6250 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetagePF1-1/4
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageAccu-Loc
- Type de produitUnités de roulement à billes de suspension
- Capacité de charge dynamique radiale9700 lbf
- Capacité de charge statique radiale6610 lbf
- Roulement de rechangeUE211-35
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUEECH200
- CUP_NON0808250238149