Motion
UEHPL205-16B

AMI BEARINGS INC
UEHPL205-16B

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.0000 po DI, 2.9063 po DE, PBT thermoplastique, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03768478
N° MFRUEHPL205-16B
Prix238.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEHPL205-16B

Unité de roulement à billes à accrocher - 1.0000 po DI, 2.9063 po DE, PBT thermoplastique, collier Accu-Loc
N° D’ARTICLE MI03768478
N° MFRUEHPL205-16B
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
Prix238.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Diamètre extérieur
    2.9063 po
  • Taille du filetage
    1/2 - 13 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Accu-Loc
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1780 lbf
  • Roulement de rechange
    UE205-16
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UEHPL200B
  • CUP_NON
    0808250169443

Aperçu

Description du fabricant
UEHPL205-16B 1 SUPPORT BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon