Motion
UGSLF212-39

AMI BEARINGS INC
UGSLF212-39

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768496
N° MFRUGSLF212-39
Prix310.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UGSLF212-39

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-7/16 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768496
N° MFRUGSLF212-39

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix310.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UG212-39
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UGSLF200
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250213122

Aperçu

Description du fabricant
UGSLF212-39 2-7/16 4-BOLT FLG