Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.4375 po
- Anneau extérieur Largeur0.4724 po
- Extérieur Diamètre1.6535 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Page de produit du fabricant
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2110 lbf
- Capacité de charge statique radiale1140 lbf
- Type de jointJoint de contact
- SérieURE000
- CUP_NON0808250103539