Motion
UEF206-20NPC

AMI BEARINGS INC
UEF206-20NPC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage de collier concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection nickel, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03768594
N° MFRUEF206-20NPC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEF206-20NPC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po alésage, bride à 4-Bolt, verrouillage de collier concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection nickel, roulement sans dilatation (fixe), service standard, joint de contact avec joint d’étanchéité de déflecteur
N° D’ARTICLE MI03768594
N° MFRUEF206-20NPC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/16 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    2 Couvercles ouverts
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UE206-20
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEF200NPC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250332083

Aperçu

Description du fabricant
UEF206-20NPC 1-1/4 4-BOLT FLG