Motion
UCF209-28NP

AMI BEARINGS INC
UCF209-28NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768605
N° MFRUCF209-28NP
Prix226.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF209-28NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-3/4 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage de vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03768605
N° MFRUCF209-28NP
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
Prix226.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.1250 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.937 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7420 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4610 lbf
  • Roulement de rechange
    UC209-28
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250320493

Aperçu

Description du fabricant
UCF209-28NP 1-3/4 4-BOLT FLG