Motion
CUCF213-40C

AMI BEARINGS INC
CUCF213-40C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768640
N° MFRCUCF213-40C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
CUCF213-40C

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-1/2 po, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03768640
N° MFRCUCF213-40C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8594 po
  • Alésage Diamètre  
    2-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.563 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9000 lbf
  • Roulement de rechange
    UC213-40
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    CUCF200C
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250249978

Aperçu

Description du fabricant
CUCF213-40C 2-1/2 4-BOLT FLG