Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30 mm
- Boîtier Largeur28 mm
- Anneau intérieur Largeur35.7 mm
- Extérieur Diamètre72 mm
- Diamètre de l’arbre30 mm
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- ID du boîtierRCSM206
- Matériau du boîtierCaoutchouc
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationNe peut pas être lubrifié de nouveau
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale2000 kgf
- Roulement de rechangeKHR206
- Type de jointContact
- SérieKHRRCSM200
- CUP_NON0808250315291