Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Boîtier Largeur25/32 po
- Anneau intérieur Largeur1.220 po
- Extérieur Diamètre2.8281 po
Détails
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type de serviceService normal
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Type de produitCartouches de roulement à billes
- Capacité de charge dynamique radiale2890 lbf
- Capacité de charge statique radiale1500 lbf
- Roulement de rechangeUC204-12
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCC200
- CUP_NON0808250319329