Spécifications
Dimensions
- Taille du filtre60
- Longueur totale257 mm
- Taille du portModèle D05 - 5 ports
- Poids13.10 lb
Détails
- Détails supplémentairesMontage sandwich de la valve à cartouche, cuvette sur le côté droit (standard) ou gauche (en option).
- Emplacement du bolCôté droit
- Pression d’éclatement18270 psi
- ConnexionEmpilage modulaire
- Matériau de l’élémentSans élément
- Pression de fatigue4568 psi
- Type de filtreMontage sur bloc de collecteur haute pression
- Comp. liquideHuile de pétrole, fluides synthétiques
- Matériau de la têteAcier
- Type d’indicateurAucun indicateur - Port bouché
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Débit maximum10 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale4568 psi
- Température de fonctionnement min.-22 °F
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile (NBR)
- SérieDFZ
- Normes respectéesANSI, ISO, NFPA T2.6.1
- Pression de fissuration de dérivation de soupapeNon-contournement
Aperçu
- Un indicateur d’obstruction de type différentiel visuel (fenêtre contextuelle), électrique, électrique/visuel (lampe) peut être installé
- Le filtre DFZ peut être commandé avec la cuvette sur le côté gauche ou droit pour faciliter le remplacement de l’élément
- Le filtre DFZ est disponible en deux modèles de montage pour s’adapter à différents collecteurs hydrauliques * Comprend un cinquième port pour le raccordement facultatif du réservoir
- Le filtre ne contient pas de vanne de dérivation, disponible uniquement avec des éléments sans dérivation, à haut affaissement requis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la documentation
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la documentation
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la documentation
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la documentation