Motion
MUCHPL207W
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 35 mm, DE 88.9 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768855
N° MFRMUCHPL207W
Prix521.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à accrocher - DI 35 mm, DE 88.9 mm, thermoplastique PBT, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03768855
N° MFRMUCHPL207W
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
Prix521.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    3.5000 po
  • Global Largeur  
    125 mm
  • Taille du filetage
    5/8 - 11 UNC

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable 440C
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique PBT
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de suspension
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2250 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1260 kgf
  • Roulement de rechange
    MUC207
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCHPL200W
  • CUP_NON
    0808250247134

Aperçu

Description du fabricant
MUCHPL207W 35MM SUPPORT BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon