Motion
MUCTPL206W
Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03768881
N° MFRMUCTPL206W
Prix304.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, diamètre de 30 mm, boîtier en thermoplastique PBT, collet de vis de fixation, logement de 12 mm
N° D’ARTICLE MI03768881
N° MFRMUCTPL206W
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
Prix304.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Hauteur totale
    102 mm
  • Longueur totale
    125 mm
  • Fente Espacement  
    62 mm
  • Poids
    1.36 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCTPL206W
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250236510
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCTPL200W
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250236510

Aperçu

Description du fabricant
MUCTPL206W 30MM PRISE EN CHARGE