Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Hauteur totale4.0156 po
- Longueur totale5.0781 po
- Fente Espacement2.5156 po
Détails
- Capacité d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte - plaquée nickel
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricantUCT207-20NP
- Numéro CUP du fabricant0808250330706
- Type de produitUnités de roulements à billes d’aspiration
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCT200NP
- Type d’unitéMontage latéral
- CUP_NON0808250330706