Motion
UCT211-34NP

AMI BEARINGS INC
UCT211-34NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 2.1250 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.8594 po
N° D’ARTICLE MI03768958
N° MFRUCT211-34NP
Prix375.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCT211-34NP

Unité de roulement à billes Take-Up - montage latéral, 2.1250 po de diamètre, fonte - Boîtier de protection en nickel, collier de vis de fixation, logement de 0.8594 po
N° D’ARTICLE MI03768958
N° MFRUCT211-34NP
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
Prix375.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/8 po
  • Hauteur totale
    5.7500 po
  • Longueur totale
    6.7344 po
  • Fente Espacement  
    3.7344 po

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte - plaquée nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UCT211-34NP
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250331000
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9700 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCT200NP
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250331000

Aperçu

Description du fabricant
UCT211-34NP 2-1/8 PRISE EN CHARGE