Motion
MUCST210TC
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03769045
N° MFRMUCST210TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en acier inoxydable, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03769045
N° MFRMUCST210TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Longueur totale
    149.2 mm
  • Fente Espacement  
    85.7 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCST210TC
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250318728
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3080 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCST200TC
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250318728

Aperçu

Description du fabricant
MUCST210TC 50MM PRISE EN CHARGE