Motion
UETB207-23
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769166
N° MFRUETB207-23
Prix205.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-7/16 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769166
N° MFRUETB207-23

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix205.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.8750 po
  • Largeur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    1/2-13
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    4.2500 po
  • Largeur totale
    1.9688 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5820 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3460 lbf
  • Roulement de rechange
    UE207-23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UETB200
  • CUP_NON
    0808250150090

Aperçu

Description du fabricant
UETB207-23 1-7/16 BLOC D’OREILLER