Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage2.1875 po
- Largeur de la base2-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre6.0000 à 6.5000 po
- Taille du boulon1/2
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Hauteur totale4.4375 po
- Longueur totale8.0000 po
- Largeur totale2.6250 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale7940 lbf
- Capacité de charge statique radiale5220 lbf
- Roulement de rechangeUG210-30
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGAK200
- CUP_NON0808250156795