Motion
UCP208C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCP208C4HR23

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769300
N° MFRUCP208C4HR23
Prix373.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCP208C4HR23

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 40 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769300
N° MFRUCP208C4HR23
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
Prix373.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    49.20 mm
  • Largeur de la base
    54 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    124 mm à 149 mm
  • Taille du boulon
    M14
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    100 mm
  • Longueur totale
    184 mm
  • Largeur totale
    57.2 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2990 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    1830 kgf
  • Roulement de rechange
    UC208C4HR23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCP200C4HR23
  • CUP_NON
    0808250230563

Aperçu

Description du fabricant
UCP208C4HR23 40MM BLOC D’OREILLER