Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.31 po
- Longueur totale2.91 po
- Largeur totale2.01 po
- Taille du portMonté sur collecteur
Détails
- ActionAction directe
- ActionnementHydraulique
- Matériau du corpsAcier au carbone
- Type de clapet antiretourAvec clapet antiretour de débit inversé
- Pression de fissuration7 psi
- Comp. liquideHuile hydraulique
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale+212 °F
- Débit maximum16 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale5000 psi
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Type de montageCollecteur
- Trousse de joint555091
- Matériau du jointFPM, Fluoroélastomère
Aperçu
- Pour réguler la vitesse des charges
- Pour un réglage fin et l’arrêt du débit
- Pour l’amortissement lié au système dans les circuits hydrauliques
- Pour libérer la pression des systèmes d’accumulateurs
- Comme drain d’urgence pour abaisser une charge
- Arbre breveté fixé avant de desserrer complètement
- Une vis Allen verrouille le réglage du bouton
- Le choix de neuf tailles assure la meilleure adaptabilité possible au système
- Composants de vanne durcis et mis à la terre pour assurer une usure minimale et une durée de vie prolongée
- Version nickelée offerte en option (jusqu’à la taille 12)
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Filtration Hydac pour fer et acierFiltration Hydac pour fer et acier
Voir la circulaire
Métaux primaires HydacComposants, systèmes et service Hydac pour les industries du fer, de l’acier et du métal.
Voir la brochure
Ingénierie des fluides Hydac pour les opérateurs d’usineHydac est un important fournisseur de technologie de fluides, d’équipements hydrauliques et électroniques.
Voir la brochure
Composants, systèmes et service Hydac pour transformateursComposants, systèmes et service Hydac pour transformateurs
Voir la brochure