Motion
KHSHE206-20

AMI BEARINGS INC
KHSHE206-20

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/4 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769622
N° MFRKHSHE206-20
Prix135.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
KHSHE206-20

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 1-1/4 po d’alésage, matériau en fonte, Qualité standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03769622
N° MFRKHSHE206-20
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
Prix135.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    1.575 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Taille du boulon
    M10
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Hauteur totale
    3.2280 po
  • Longueur totale
    3.8580 po
  • Largeur totale
    1.8438 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    KH206-20
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    KHSHE200
  • CUP_NON
    0808250315437

Aperçu

Description du fabricant
KHSHE206-20 1-1/4 BLOC D’OREILLER