Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage4.5625 po
- Largeur de la base4-3/8 po
- Longueur du boulon du centre au centre11.5000 à 12.5000 po
- Taille du boulon7/8
- Diamètre à l’alésage2-11/16 po
- Hauteur totale8.2500 po
- Longueur totale15.3594 po
- Largeur totale4.4688 po
Détails
- Type d’alésageRonde
- Type de serviceService intensif
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale23400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15300 lbf
- Roulement de rechangeUG314-43
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUGSAO300
- CUP_NON0808250334438