Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur6.2500 po
- Alésage Diamètre2-7/16 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.874 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Grade52100
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale14900 lbf
- Capacité de charge statique radiale10800 lbf
- Roulement de rechangeUK215+HA2315
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUKF200+HA2000
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250294138