Spécifications
Dimensions
- Cercle de boulonnage Diamètre4.1250 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1-3/8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1-47/64 po
- Longueur totale Diamètre5.0000 po
- Diamètre du pilote3-3/8 po
- Désactivation de l’unité1.354 po
Détails
- Matériau de l'insert de roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Matériau du boîtierFonte - Protection en nickel
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale5820 lbf
- Capacité de charge statique radiale3460 lbf
- Roulement de rechangeUE207-22
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- SérieUEFCS200NP
- Type de roulementBalle
- CUP_NON0808250291106