Motion
UCF206-17CE

AMI BEARINGS INC
UCF206-17CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/16 po alésage, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769846
N° MFRUCF206-17CE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF206-17CE

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/16 po alésage, bride 4-Bolt, vis de fixation verrouillable, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03769846
N° MFRUCF206-17CE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Bore Diameter  
    1-1/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.500 po

Details

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    1 couvercle fermé et 1 couvercle ouvert
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    1 couvercle fermé
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Grade
    52100
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4410 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Roulement de rechange
    UC206-17
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF200CE
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250125784

Aperçu

Description du fabricant
UCF206-17CE 1-1/16 4-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté