Motion
UEFT206-19NP

AMI BEARINGS INC
UEFT206-19NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03769908
N° MFRUEFT206-19NP
Prix213.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UEFT206-19NP

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, fonte - matériau de boîtier de protection en nickel, Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03769908
N° MFRUEFT206-19NP
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
Prix213.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5938 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.866 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5625 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Finition/revêtement
    Revêtement de nickel
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1080 lbf
  • Roulement de rechange
    UE206-19
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UEFT200NP
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250156665

Aperçu

Description du fabricant
UEFT206-19NP 1-3/16 2-BOLT FLG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif