Motion
UCF212-39TC

AMI BEARINGS INC
UCF212-39TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03769979
N° MFRUCF212-39TC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCF212-39TC

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 2-7/16 po, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, fonte - matériau de boîtier de protection en téflon, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI03769979
N° MFRUCF212-39TC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.6250 po
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.563 po

Détails

  • Matériau de l'insert de roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    2 Couvercles ouverts
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Finition/revêtement
    Revêtement en téflon
  • Matériau du boîtier
    Fonte - Protection en téflon
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8120 lbf
  • Roulement de rechange
    UC212-39
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    UCF200TC
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    0808250320714

Aperçu

Description du fabricant
UCF212-39TC 2-7/16 4-BOLT FLG
  • SÉRIE SELECT - UCP/UCTB/UCPA/UCFT/UCFB/UCFK/UCF/UCFCS/UCST/UCT/UCECH
  • Boîtier résistant à la corrosion en acier AISI 52100 avec coussinet en nickel résistant à la corrosion
  • Applications typiques : engrais agricoles et épandeurs de fumier Traitement du bois d’œuvre Recyclage humide Pulpe et papier Systèmes de lavage de voiture de traitement des eaux usées
  • Gamme de dimensions d’alésage : 1/2” à 2-3/16” et 15mm à 50mm